Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M04114.060.0012 Hex Cap Screw Grade 8 M6 x 1, 12mm Length, 100PK | AE7RYD 6AE65

APPROVED VENDOR M04114.060.0012 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, M6 x 1, 12 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7RYD Típus: M04114.060.0012Kereszthivatkozás: 6AE65 / 42GA94

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt12mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz12mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4662
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.060.0012 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, M6 x 1, 12 mm hosszú, 100 PK
€21.61 /csomag