Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01301.040.0001 Hex Nut Steel M4 X 0.7Mm, 100PK | AB7EXF 22UK83

APPROVED VENDOR M01301.040.0001 Hatlapfejű anya acél M4 X 0.7 mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7EXF Típus: M01301.040.0001Keresztszám: 22UK83 / 42FX96

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€3.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezcink
Fokozatclass 8.8
Magasság3.2mm
AnyagAcél
Ingatlan osztály8.8
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
Szélesség7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0716
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.040.0001 Hatlapfejű anya acél M4 X 0.7 mm, 100PK
€3.78 /csomag