Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.200.0030 Hex Cap Screw Grade 5 M20 X 2.50, 30mm Length, 10PK | AE7WEY 6AV82

APPROVED VENDOR M01210.200.0030 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M20 x 2.50, 30 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7WEY Típus: M01210.200.0030Keresztszám: 6AV82 / 42FX39

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt30mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,350 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3293
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.200.0030 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M20 x 2.50, 30 mm hosszú, 10 PK
€37.92 /csomag