Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.080.0016 Hex Cap Screw Grade 5 M8 x 1.25, 16mm Length, 100PK | AE7WEJ 6AV21

APPROVED VENDOR M01210.080.0016 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M8 x 1.25, 16 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7WEJ Típus: M01210.080.0016Kereszthivatkozás: 6AV21 / 42FW47

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt16mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz16mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1012
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.080.0016 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M8 x 1.25, 16 mm hosszú, 100 PK
€22.58 /csomag