Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.050.0030 Hex Cap Screw Grade 5 M5 x 0.80, 30mm Length, 100PK | AE7VWX 6AU78

APPROVED VENDOR M01210.050.0030 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M5 x 0.80, 30 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VWX Típus: M01210.050.0030Keresztszám: 6AU78 / 42FW10
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
€16.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt30mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5058
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.050.0030 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M5 x 0.80, 30 mm hosszú, 100 PK
€16.65 /csomag