Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.050.0008 Hex Cap Screw Grade 5 M5 x 0.80, 8mm Length, 100PK | AE7VWQ 6AU72

APPROVED VENDOR M01210.050.0008 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M5 x 0.80, 8 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VWQ Típus: M01210.050.0008Keresztszám: 6AU72 / 42FW03

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt8mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz8mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2362
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.050.0008 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M5 x 0.80, 8 mm hosszú, 100 PK
€15.31 /csomag