Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01200.100.0060 Hex Cap Screw M10 X 1.50, 60mm Length, 50PK | AB7BDF 22TL41

APPROVED VENDOR M01200.100.0060 Hatlapfejű csavar M10 X 1.50, 60 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB7BDF Típus: M01200.100.0060Keresztszám: 22TL41 / 42FT89

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt60mm
AnyagAcél
Min. Menethossz26mm
Számított terhelés640 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3265
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.100.0060 Hatlapfejű csavar M10 X 1.50, 60 mm hosszú, 50 PK
€39.52 /csomag