Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01200.080.0030 Hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 30 mm hosszú, 100 PK | AB8TME 29DH01

APPROVED VENDOR M01200.080.0030 Hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 30 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB8TME Típus: M01200.080.0030Keresztszám: 29DH01 / 42FT67
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
€43.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt30mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz22mm
Számított terhelés640 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.080.0030 Hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 30 mm hosszú, 100 PK
€43.49 /csomag