Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01120.160.0150 Hex Nut Plain M16 X 1.50Mm, 25PK | AB8LFM 26KR74

APPROVED VENDOR M01120.160.0150 sima hatlapú anya, M16 X 1.50 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8LFM Típus: M01120.160.0150Kereszthivatkozás: 26KR74

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM16 x 1.5
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Magasság13mm
AnyagSzénacél
Ingatlan osztály8.8
Rockwell Keménység30
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.769
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.160.0150 sima hatlapú anya, M16 X 1.50 mm, 25 PK
€24.44 /csomag