Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01060.240.0100 Hex Cap Screw M24 x 2, 100mm Length, 5PK | AB8TLY 29DG94

APPROVED VENDOR M01060.240.0100 Hatlapfejű csavar M24 x 2, 100 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AB8TLY Típus: M01060.240.0100Keresztszám: 29DG94 / 42FR55
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
€8.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24-1.5
ÁtmérőM24
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt100mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz54mm
Számított terhelés660 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza54mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0984
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.240.0100 Hatlapfejű csavar M24 x 2, 100 mm hosszú, 5 PK
€8.77 /csomag