Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01060.140.0120 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 120 mm hosszú, 25 PK | AB8TLW 29DG92

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 120 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8TLW Típus: M01060.140.0120Keresztszám: 29DG92 / 42FR41
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
€177.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 1.5
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége22mm
Hossza a feje alatt120mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz34mm
Számított terhelés640 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8196
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 120 mm hosszú, 25 PK
€177.10 /csomag