Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01060.100.0080 Hatlapfejű csavar M10 X 1.25, 80 mm hosszú, 50 PK | AB8EKC 25DH67

APPROVED VENDOR M01060.100.0080 Hatlapfejű csavar M10 X 1.25, 80 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB8EKC Típus: M01060.100.0080Keresztszám: 25DH67 / 42FR19
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
€88.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.25
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt80mm
AnyagAcél
Min. Menethossz26mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0209
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.100.0080 Hatlapfejű csavar M10 X 1.25, 80 mm hosszú, 50 PK
€88.73 /csomag