Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINKT164 Kétvégű belső menetes csap 1/2-20 | AB9JTF 2DLT4

APPROVED VENDOR LINKT164 Kétvégű belső menetes csap 1/2-20

Raktáron
Tétel: AB9JTF Modell: LINKT164Kereszthivatkozás: 2DLT4
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
€68.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű belső menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaHex
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb bal
Menet hossza (A)1"
Menet hossza (B)1"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 2-20
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT164 Kétvégű belső menetes csap 1/2-20
€68.56 /Mértékegység