Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINKT070 Kétvégű belső menetes csap 1/4-28 | AB9JRW 2DLR4

APPROVED VENDOR LINKT070 Kétvégű belső menetes csap 1/4-28

Raktáron
Tétel: AB9JRW Modell: LINKT070Kereszthivatkozás: 2DLR4
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
€74.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű belső menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaHex
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb bal
Menet hossza (A)3 / 4 "
Menet hossza (B)3 / 4 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT070 Kétvégű belső menetes csap 1/4-28
€74.04 /Mértékegység