Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR LINKH070 Double End Threaded Stud 3/4-16 Aluminium | AB9JVY 2DMA3

APPROVED VENDOR LINKH070 Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium

Raktáron
Cikkszám: AB9JVY Modell: LINKH070Kereszthivatkozás: 2DMA3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaHex
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb bal
Menet hossza (A)1.75 "
Menet hossza (B)1.75 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 4-16
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH070 Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium
€114.28 /Mértékegység