Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK75030EA Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium | AB9JUV 2DLX4

APPROVED VENDOR LINK75030EA Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JUV Modell: LINK75030EAKereszthivatkozás: 2DLX4
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
€103.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz30 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3.625 "
Menet hossza (B)3.625 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 4-16
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75030EA Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium
€103.46 /Mértékegység