Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR LINK62524EA Double End Threaded Stud 5/8-18 Aluminium | AB9JUP 2DLW8

APPROVED VENDOR LINK62524EA Kétvégű menetes csap 5/8-18 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JUP Modell: LINK62524EAKereszthivatkozás: 2DLW8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€55.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz24 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3.625 "
Menet hossza (B)3.625 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret5 / 8-18
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62524EA Kétvégű menetes csap 5/8-18 alumínium
€55.08 /Mértékegység