Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK43712IA Kétvégű belső menetes csap 7/16-20 | AB9JVG 2DLY6

APPROVED VENDOR LINK43712IA Kétvégű belső menetes csap 7/16-20

Raktáron
Tétel: AB9JVG Modell: LINK43712IAKereszthivatkozás: 2DLY6
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
€33.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű belső menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.375 "
Menet hossza (B)1.375 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret7 / 16-20
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK43712IA Kétvégű belső menetes csap 7/16-20
€33.86 /Mértékegység