Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK21812IZ Kétvégű belső menetes csap 10-32 | AB9JVC 2DLY2

APPROVED VENDOR LINK21812IZ Kétvégű belső menetes csap 10-32

Raktáron
Tétel: AB9JVC Modell: LINK21812IZKereszthivatkozás: 2DLY2
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
€32.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű belső menetes csap
Osztály2A
befejezcink
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységB80-B90
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3 / 4 "
Menet hossza (B)3 / 4 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret10-32
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21812IZ Kétvégű belső menetes csap 10-32
€32.33 /Mértékegység