JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H104 1/2x12SS menetes rúd rozsdamentes acél 1/2-13x12 láb | AB9ZYE 2HAR5

APPROVED VENDOR H104 1/2x12SS menetes rúd rozsdamentes acél 1/2-13x12 láb

Cikkszám: AB9ZYE Modell: H104 1/2x12SSKereszthivatkozás: 2HAR5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€148.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz12 láb.
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság61,641 font.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
Folyáshatár40,611 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR H104 1/2x12SS menetes rúd rozsdamentes acél 1/2-13x12 láb
€148.08 /Mértékegység