Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21300.1 Tartó háromszög alakú 3 1/4 hüvelykes öntöttvas | AF4VYC 9MA90

APPROVED VENDOR H-21300.1 tartó háromszög alakú 3 1/4 hüvelykes öntöttvas

Raktáron
Tétel: AF4VYC Modell: H-21300.1Kereszthivatkozás: 9MA90
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
€60.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromszög tartó tartó
Alap hossza3-1 / 4 "Minden láb
Átmérő5 / 16 "
Hossz18 "
AnyagÖntöttvas (alap)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaÁtmérőHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21310.1 Tartó háromszög alakú 4 hüvelykes öntöttvas | AF3QBX 8ATH5 H-21310.14 "Minden láb3 / 8 "20 "€58.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21320.1 Tartó háromszög alakú 5 hüvelykes öntöttvas | AF3QBY 8ATH9 H-21320.15 "Minden láb1 / 2 "24 "€68.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21330.1 Tartó háromszög 6.5 hüvelykes öntöttvas | AF4ZDU 9RXD6 H-21330.13-1 / 4 "Minden láb1 / 2 "36 "€115.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR H-21300.1 tartó háromszög alakú 3 1/4 hüvelykes öntöttvas
€60.22 /Mértékegység