Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP113204801040102 Perforált polipropilén lap 48 x 32 0.125 t 0.250 D kerek | AE6AHT 5PCW9

APPROVED VENDOR GPP113204801040102 Perforált polipropilén lap 48 x 32 0.125 t 0.250 D kerek

Raktáron
Tétel: AE6AHT Modell: GPP113204801040102Kereszthivatkozás: 5PCW9
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
€260.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált lap
Középtávolság1 / 2 "
színekfehér
Hole Dia.0.25 "
LyukmintaEgyenes
Lyuk alakúRound
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyagpolipropilén
Max. Hőmérséklet200 F
Nyílt terület20%
Szakítószilárdság4800
Vastagság0.125 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.006 "
Szélesség32 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8925
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságszínekHole Dia.VastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP.2503204801040102 Perforált polipropilén lap 48x32 0.250 t 0.250 D kerek | AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800fehér0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€428.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP.2504809601040102 Perforált polipropilén lap 96x48 0.250 t 0.250 D kerek | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800fehér0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP113204803160516 Perforált polipropilén lap 48 x 32 0.125 t 0.188 D Kerek | AE6AHW 5PCX2 GPP1132048031605164800fehér0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€263.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP113204801080316 Perforált polipropilén lap 48 x 32 0.125 t 0.125 D Kerek | AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800fehér0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€272.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP114809603160516 Perforált polipropilén lap 96 x 48 0.125 t 0.188 D Kerek | AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800fehér0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€588.75
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP114809601080316 Perforált polipropilén lap 96 x 48 0.125 t 0.125 D Kerek | AE6AJD 5PCX9 GPP1148096010803164800fehér0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€608.65
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GPP163204801080316 Perforált polipropilén lap 48 x 32 0.063 t 0.125 D Kerek | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800fehér0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€176.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GPP113204801040102 Perforált polipropilén lap 48 x 32 0.125 t 0.250 D kerek
€260.08 /Mértékegység