Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR GASK-QCWN100-G Gasket 250 Psi 1 In | AD4FHU 41H430

APPROVED VENDOR GASK-QCWN100-G tömítés 250 Psi 1 In

Raktáron
Tétel: AD4FHU Modell: GASK-QCWN100-GKereszthivatkozás: 41H430
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
€2.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös és horonyos tömítés
AnyagFehér Buna-N ételminőség
Max. Nyomás250 psi
Fém detektálhatóNem
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód4016935050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GASK-QC075-10G Tömítés 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418 GASK-QC075-10GBuna-N3 / 4 "€9.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GASK-QC100-10G Tömítés 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419 GASK-QC100-10GBuna-N1"€11.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GASK-QC150-10G Tömítés 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHH 41H420 GASK-QC150-10GBuna-N1.5 "€17.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GASK-QC200-10G Tömítés 250 Psi 2 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD4FHJ 41H421 GASK-QC200-10GBuna-N2"€18.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GASK-QCV075-G Tömítés 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424 GASK-QCV075-GViton3 / 4 "€9.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GASK-QCV100-G Tömítés 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425 GASK-QCV100-GViton1"€11.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GASK-QCV150-G Tömítés 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHP 41H426 GASK-QCV150-GViton1.5 "€16.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCWN100-G tömítés 250 Psi 1 In
€2.54 /Mértékegység