Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F10T250BDC-G100 fúrócsavar #10-16 x 2 1/2 - 100 db-os csomag | AC9RJQ 3JGY3

APPROVED VENDOR F10T250BDC-G100 fúrócsavar #10-16 x 2 1/2 - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9RJQ Modell: F10T250BDC-G100Keresztszám: 3JGY3
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
€81.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.300 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezXylan
Fej szögeNem
Fej színeNem
Fej Dia.0.344 "
fej típusaKürt
Hossz2.5 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F10T300BDC-G100 fúrócsavar #10-16 x 3 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9RJT 3JGY8 F10T300BDC-G1003"€73.36

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR F10T250BDC-G100 fúrócsavar #10-16 x 2 1/2 - 100 db-os csomag
€81.18 /Mértékegység