APPROVED VENDOR F08T075KDB-G6M Drilling Screw #8-18 x 3/4 - PK6000 | AC9XYK 3LHL7

APPROVED VENDOR F08T075KDB-G6M Drilling Screw #8-18 x 3/4" - PK6000

Raktáron
Tétel: AC9XYK Model: F08T075KDB-G6MKereszthivatkozás: 3LHL7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,827.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.251 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezXylan
Fej színeStandard
Fej Dia.0.424 "
Fejmagasság0.105 "
fej típusaK-Lath
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró
Alátét OD0.424 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7318141060
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR F08T075KDB-G6M Drilling Screw #8-18 x 3/4" - PK6000
€1,827.21 /Mértékegység