APPROVED VENDOR F06T125BDB-G5M Drilling Screw #6-20 x 1-1/4 - PK5000 | AC9RJM 3JGE8

APPROVED VENDOR F06T125BDB-G5M fúrócsavar #6-20 x 1-1/4" - PK5000

Raktáron
Tétel: AC9RJM Modell: F06T125BDB-G5MKereszthivatkozás: 3JGE8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,436.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.220 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezXylan
Fej színeStandard
Fej Dia.0.344 "
fej típusaKürt
Hossz1.25 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7318141060
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR F06T125BDB-G5M fúrócsavar #6-20 x 1-1/4" - PK5000
€1,436.81 /Mértékegység