Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ D014150R202027 Tömítésgyűrű 1 1/2 hüvelykes Virgin Ptfe fehér | AB3JVT 1TVE1

APPROVED VENDOR D014150R202027 tömítőgyűrű 1 1/2 hüvelykes Virgin Ptfe fehér

Raktáron
Tétel: AB3JVT Típus: D014150R202027Kereszthivatkozás: 1TVE1
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
€3.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.1-29 / 32 "
AnyagSzűz PTFE
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3.375 "
Temp. Hatótávolság-450 - 500 F
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ D010150R204027 Tömítésgyűrű 1 hüvelykes Virgin Ptfe fehér | AB3JVE 1TVC7 D010150R2040271-5 / 16 "2.625 "1 / 8 "€3.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ D012150R204027 Tömítésgyűrű 1 1/4 hüvelykes Virgin Ptfe fehér | AB3JVF 1TVC8 D012150R2040271-21 / 32 "3"1 / 8 "€4.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ D014150R204027 Tömítésgyűrű 1 1/2 hüvelykes Virgin Ptfe fehér | AB3JVG 1TVC9 D014150R2040271-29 / 32 "3.375 "1 / 8 "€7.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ D010150R202027 Tömítésgyűrű 1 hüvelykes Virgin Ptfe fehér | AB3JVQ 1TVD8 D010150R2020271-5 / 16 "2.625 "1 / 16 "€2.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ D012150R202027 Tömítésgyűrű 1 1/4 hüvelykes Virgin Ptfe fehér | AB3JVR 1TVD9 D012150R2020271-21 / 32 "3"1 / 16 "€2.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR D014150R202027 tömítőgyűrű 1 1/2 hüvelykes Virgin Ptfe fehér
€3.40 /Mértékegység