Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK | AF2QYP 6XEK1

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2QYP Modell: CPB134Kereszthivatkozás: 6XEK1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€11.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
színekAcél
befejezcink
Magasság11 / 16 "
Anyag12L14 Acél
utántöltő6XEE7
Rockwell KeménységB80 – B90
Menetmélység3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC
típusMagas Korona
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK
€11.75 /csomag