JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ CLEB060890 Nagy flebotómiai felszerelés kosár | AF3XDF 8DYZ2

APPROVED VENDOR CLEB060890 Nagy flebotómiai felszerelés kosár

Tétel: AF3XDF Modell: CLEB060890Kereszthivatkozás: 8DYZ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy phlebotomiás eszközkosár
test anyagaMűanyag
színekfehér
Magasság8.625 "
Hossz13.375 "
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR CLEB060890 Nagy flebotómiai felszerelés kosár