LINCOLN ELECTRIC K126-2 hegesztőpisztoly, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980

LINCOLN ELECTRIC K126-2 hegesztőpisztoly, 350 A, FCAW

Raktáron
Tétel: AA4AFQ Modell: K126-2Kereszthivatkozás: 12A980

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,685.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőpisztoly
erősítők350
Szög62 fok
Kábel hossza4.5m
Működési ciklus0.6%
Fogantyú típusaEgyenes
MIG pisztolyszámK126
Teljes hossz24 "
Forgás0 fok
ravaszStandard
CsőanyagFém
Csőméretközepes
típusKlasszikus 350A FCAW-SS
Vezetékméret1.6-2.8 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)11.11
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)46.36
HS-kód8515390020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Magnum sorozatú önárnyékolt folyasztószeres hegesztőpisztoly, ideális hajóépítési, gyártási és vasmegmunkálási folyamatokhoz
    • Pisztolyos kapcsoló, hogy pozitív elektromos érintkezést biztosítson a felülettel
    • Megerősített gumikabát a további szilárdságért és az elektromos szigetelésért
    • Valamennyi specifikáció 60 százalékos munkaciklusra van besorolva

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkAC erősítőkVezetékméretSzögKábel hosszaMűködési ciklusTeljes hosszÁr
LINCOLN ELECTRIC K1802-1 hegesztőpisztoly Magnum 300 pisztoly | AA4AGH 12A997 K1802-1Magnum 300 fegyver300-0.9-1.262 fok4.5m0.6%18.5 "€1,151.77
LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 hegesztőpisztoly Co2 350a vegyes gáz 285a | AA4AHD 12C021 K2652-2-10-45Huzalelőtoló hegesztő350A350A, 035 - 5/64 "62 fok15100%-€1,135.73
LINCOLN ELECTRIC K487-25 hegesztőpisztoly 250a 023-3/64 hüvelyk 25 láb | AA4AHL 12C030 K487-25Léghűtéses250A250A, 023-3 / 64 "90 fok2560%-€3,807.28

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K126-2 hegesztőpisztoly, 350 A, FCAW
€1,685.94 /Mértékegység