APPROVED VENDOR B31305.013.0162 Drywall Screw Fine #6 X 1 5/8, 5000PK | AE4GTB 5KEY8

APPROVED VENDOR B31305.013.0162 Finom gipszkarton csavar #6 X 1 5/8, 5000PK

Raktáron
Tétel: AE4GTB Típus: B31305.013.0162Kereszthivatkozás: 5KEY8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€206.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgipszkarton csavarok
hajtásPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.0.347 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1.625 "
AnyagAcél
Pont típusaéles
Méret#6
Menet hossza1.625 "
Menet típusaVége
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód7318145080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR B31305.013.0162 Finom gipszkarton csavar #6 X 1 5/8, 5000PK
€206.58 /csomag