JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 898070-PG Facsavaros lapos #6X1 1/4 L, 100PK | AB9HNU 2DE45

APPROVED VENDOR 898070-PG Facsavaros lapos #6X1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9HNU Modell: 898070-PGKereszthivatkozás: 2DE45

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€31.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.250 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318120000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 898070-PG Facsavaros lapos #6X1 1/4 L, 100PK
€31.08 /csomag