Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 822235G Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK | AB6QEB 22A461

APPROVED VENDOR 822235G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 2-1/4, 15PK

Raktáron
Tétel: AB6QEB Modell: 822235GKereszthivatkozás: 22A461
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
€63.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1-5 / 16 "
Fokozat8
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaKarima
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822235G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 2-1/4, 15PK
€63.49 /csomag