JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 81RR10X3/4 Gépcsavar kerek 10-32 X 3/4 hüvelyk hosszúság, 7000PK | AC6VXJ 36M024

APPROVED VENDOR 81RR10X3/4 gépcsavar kerek 10-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 7000PK

Raktáron
Tétel: AC6VXJ Típus: 81RR10X3/4Kereszthivatkozás: 36M024

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,395.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 min.
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.9165
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 81RR10X3/4 gépcsavar kerek 10-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 7000PK
€5,395.04 /csomag