APPROVED VENDOR 81AF10X1 Machine Screw Flat 10-32 X 1 Inch Length, 6000PK | AC6VXC 36M018

APPROVED VENDOR 81AF10X1 Machine Screw Flat 10-32 X 1 Inch Length, 6000PK

Raktáron
Tétel: AC6VXC Model: 81AF10X1Kereszthivatkozás: 36M018

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,982.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 min.
Menet hossza1"
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.033
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 81AF10X1 Machine Screw Flat 10-32 X 1 Inch Length, 6000PK
€1,982.14 /csomag