Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7219SS orsóanya rozsdamentes acél 2-56, 5PK | AB2YNH 1PU82

APPROVED VENDOR 7219SS hüvelykujj, rozsdamentes acél 2-56, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2YNH Modell: 7219SSKereszthivatkozás: 1PU82
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
€35.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.3 / 16 "
Alapmagasság0
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 2 56-
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fejmagasság1 / 8 "
Magasság1 / 4 "
Hex méret1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHex hüvelykujj
Teljes magasság1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menet típusaUNC
típusHex stílus 3
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7219SS hüvelykujj, rozsdamentes acél 2-56, 5PK
€35.38 /csomag