Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70G.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 4 x 20 hüvelykes | AC3CEL 2RGN8

APPROVED VENDOR 70G.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 4 x 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3CEL Modell: 70G.32D316Kereszthivatkozás: 2RGN8
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
€88.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó nyomólemez
befejezTompa 316-es típus
Hossz20 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésFelületi rögzítőcsavarok
Vetítés0.05 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8302416015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70G.32D tolólapok rozsdamentes acél tompa 304 4 x 20 hüvelykes | AC3CDP 2RGK2 70G.32DTompa 304-es típus20 "Rozsdamentes acél4"€50.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70B.32D316 tolólapok rozsdamentes acél tompa 316 3 1/2 x 15 hüvelykes | AC3CDW 2RGK8 70B.32D316Tompa 316-es típus15 "Rozsdamentes acél3.5 "€77.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70B.28 Alumínium tolólapok, 3 1/2 x 15 hüvelykes | AC3CDY 2RGL1 70B.28Unalmas15 "Alumínium3.5 "€24.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70B.3 Nyomólapok Sárgaréz markolat 3 1/2 x 15 hüvelykes | AC3CEA 2RGL3 70B.3Csiszolt15 "Sárgaréz3.5 "€50.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70A.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 3 x 12 hüvelykes | AC3CEC 2RGL5 70A.32D316Tompa 316-es típus12 "Rozsdamentes acél3"€63.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70A.3 tolólapok sárgaréz markolat 3 x 12 hüvelykes | AC3CEJ 2RGN6 70A.3Csiszolt12 "Sárgaréz3"€46.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70G.28 Alumínium tolólapok, 4 x 20 hüvelykes | AC3CEN 2RGP1 70G.28Unalmas20 "Alumínium4"€46.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 70G.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 4 x 20 hüvelyk
€88.84 /Mértékegység