Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70B.28 Alumínium tolólapok, 3 1/2 x 15 hüvelykes | AC3CDY 2RGL1

APPROVED VENDOR 70B.28 tolólapok alumínium fénytelen, 3 1/2 x 15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3CDY Modell: 70B.28Kereszthivatkozás: 2RGL1
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
€24.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó nyomólemez
befejezUnalmas
Hossz15 "
AnyagAlumínium
FelszerelésFelületi rögzítőcsavarok
Vetítés0.05 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8302416015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70G.32D tolólapok rozsdamentes acél tompa 304 4 x 20 hüvelykes | AC3CDP 2RGK2 70G.32DTompa 304-es típus20 "Rozsdamentes acél4"€50.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70B.32D316 tolólapok rozsdamentes acél tompa 316 3 1/2 x 15 hüvelykes | AC3CDW 2RGK8 70B.32D316Tompa 316-es típus15 "Rozsdamentes acél3.5 "€77.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70B.3 Nyomólapok Sárgaréz markolat 3 1/2 x 15 hüvelykes | AC3CEA 2RGL3 70B.3Csiszolt15 "Sárgaréz3.5 "€50.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70A.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 3 x 12 hüvelykes | AC3CEC 2RGL5 70A.32D316Tompa 316-es típus12 "Rozsdamentes acél3"€63.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70A.3 tolólapok sárgaréz markolat 3 x 12 hüvelykes | AC3CEJ 2RGN6 70A.3Csiszolt12 "Sárgaréz3"€46.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70G.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 4 x 20 hüvelykes | AC3CEL 2RGN8 70G.32D316Tompa 316-es típus20 "Rozsdamentes acél4"€88.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 70G.28 Alumínium tolólapok, 4 x 20 hüvelykes | AC3CEN 2RGP1 70G.28Unalmas20 "Alumínium4"€46.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 70B.28 tolólapok alumínium fénytelen, 3 1/2 x 15 hüvelyk
€24.27 /Mértékegység