Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE14 rugós kapocs Pk5 | AF2VTC

APPROVED VENDOR 6YE14 rugós kapocs Pk5

Raktáron
Tétel: AF2VTC Modell: 6YE14
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
€8.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rugós kapcs
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3"
Lyukközök1-1 / 2 "
ZárórendszerIgen
AnyagAcél
Vetítés1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tartási tartomány (3/4 - 1-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésbefejezLyuk alakúLyuk méretVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT VENTOR 5TPE3 Standard rugós kapcs 1-1 / 8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KRE 5TPE3SzegecseltFényes cinkRound7 / 25 "1.125 "€14.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPE4 szabványos rugós kapocs 1-7/16 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE6KRF 5TPE4SzegecseltFényes cinkRound7 / 25 "1.437 "€22.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPH3 Standard rugós kapocs 1-1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE6KTM 5TPH3SzegecseltFeketeRound7 / 25 "1.125 "€14.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPH4 szabványos rugós kapocs 1-7/16 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE6KTN 5TPH4SzegecseltFeketeRound7 / 25 "1.437 "€22.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPL9 Standard rugós kapocs 1-1/2 hüvelykes PK5 | AE6KVB 5TPL9HegesztettFeketeNégyzet-1.5 "€11.43
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YE13 rugós kapcsok Pk5 | AF2VTB 6YE13HegesztettFényes cinkNégyzet3"1.25 "€10.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE14 rugós kapocs Pk5
€8.01 /Mértékegység