Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDY5 Állítható határérték automatikus visszaállítása 135-215 | AF2HWA

APPROVED VENDOR 6UDY5 Állítható határérték automatikus visszaállítása 135-215

Raktáron
Tétel: AF2HWA Modell: 6UDY5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)135 a 175
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)175 a 215
Mélység1-3 / 4 "
Differenciális40
Magasság1.25 "
Induktív erősítők @ 120 V14
Induktív erősítők @ 240 V10
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság135-215 F
típusÁllítható határ, automatikus visszaállítás
Feszültség tartomány120 a 240
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellDifferenciálisTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDY4 Állítható határérték automatikus visszaállítása 115-175 | AF2HVZ 6UDY420115-175 F€32.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDY6 Állítható határérték automatikus visszaállítása 170-250 | AF2HWB 6UDY640170-250 F€32.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDY7 Állítható határérték automatikus visszaállítása 210-290 | AF2HWC 6UDY740210-290 F€32.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDY5 Állítható határérték automatikus visszaállítása 135-215
€32.23 /Mértékegység