Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Thumb Screw Spade 1/4-20 2 Length, 25PK | AD7KWC 4EZX4

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7KWC Típus: TSI0250200P0-025PKeresztszám: 4EZX4
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
€15.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar, P típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.48–0.52 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.8–0.83 ”
Hossz2"
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 2" hosszúság, 25PK
€15.45 /csomag