Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6RCZ5 tömör dugó, 3/8 hüvelykes vörös sárgaréz | AF2CMD

APPROVED VENDOR 6RCZ5 tömör dugó, 3/8 hüvelykes vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2CMD Modell: 6RCZ5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€5.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd csatlakozó
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.032
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFP6 Szilárd dugós piros sárgaréz 1/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UPJ 1VFP61 / 8 "€3.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFP8 Szilárd dugós piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UPL 1VFP81 / 4 "€3.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFR1 Szilárd dugós piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UPN 1 VFR13 / 8 "€3.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6RCZ4 tömör dugó, 1/4 hüvelykes vörös sárgaréz | AF2CMC 6RCZ41 / 4 "€2.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ5 tömör dugó, 3/8 hüvelykes vörös sárgaréz
€5.00 /Mértékegység