Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6RCU6 Könyök 90 Degree2in Vörös sárgaréz | AF2CKA

APPROVED VENDOR 6RCU6 könyök 90 fokos 2in piros sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2CKA Modell: 6RCU6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€93.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9076
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER5 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UFK 1VER51 / 8 "€10.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER6 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UFL 1VER61 / 4 "€9.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER7 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UFM 1VER73 / 8 "€10.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER8 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/2 hüvelyk 150 psi | AB3UFN 1VER81 / 2 "€11.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER9 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk 150 psi | AB3UFP 1VER93 / 4 "€14.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU1 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 hüvelyk 150 psi | AB3UFQ 1VEU11"€28.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU2 Könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 1/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UFR 1VEU21.25 "€50.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU6 könyök 90 fokos 2in piros sárgaréz
€93.71 /Mértékegység