Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER5 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UFK

APPROVED VENDOR 1VER5 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk 150 psi

Raktáron
Tétel: AB3UFK Modell: 1VER5
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
€9.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0387
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER6 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UFL 1VER61 / 4 "€10.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER7 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UFM 1VER73 / 8 "€12.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER8 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/2 hüvelyk 150 psi | AB3UFN 1VER81 / 2 "€13.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VER9 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk 150 psi | AB3UFP 1VER93 / 4 "€16.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU1 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 hüvelyk 150 psi | AB3UFQ 1VEU11"€33.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU2 Könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 1/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UFR 1VEU21.25 "€58.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU3 Könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 1/2 hüvelyk 150 Psi | AB3UFT 1VEU31.5 "€69.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VER5 könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk 150 psi
€9.66 /Mértékegység