Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P862 1-1/2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCG

APPROVED VENDOR 6P862 csonk 1-1/2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZCG Modell: 6P862
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
€15.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz6"
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1.5 "
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKN7 Mellék 1-1/2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJK 1RKN73"Galvanizált acél2000 psi @ 150 fok F160€31.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKN8 Mellék 1-1/2 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJL 1RKN84"Galvanizált acél2000 psi @ 150 fok F160€29.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P853 1-1/2 hüvelykes zárt horganyzott hegesztett acél | AE9ZBX 6P853közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€7.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P854 1-1/2 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZBY 6P8542"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€8.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P856 1-1/2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCA 6P8563"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€9.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P858 1-1/2 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCC 6P8584"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€11.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P860 1-1/2 hüvelykes 5 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCE 6P8605"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€13.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P862 csonk 1-1/2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€15.58 /Mértékegység