Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6P818 Nipple 3/4 Inch 10 Inch Galvanised Welded Steel | AE9ZAQ

APPROVED VENDOR 6P818 csonk 3/4 hüvelykes 10 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZAQ Modell: 6P818
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
€12.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz10 "
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKK8 Bimbó 3/4 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelyk horganyzott acél | AB3DHT 1RKK81.5 "Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€15.34
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKL3 Bimbó 3/4 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott acél | AB3DHX 1RKL36"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€40.70
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV20 mellbimbó 3/4 hüvelyk 11 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VYN 2WV2011 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€23.00
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P804 Csipke 3/4 hüvelykes záró horganyzott hegesztett acél | AE9ZAA 6P804közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€3.41
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6P805 Bimbó 3/4 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAB 6P8051.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€3.70
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6P812 Bimbó 3/4 hüvelyk 5 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAJ 6P8125"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€6.50
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6P813 Bimbó 3/4 hüvelyk 5-1 / 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAK 6P8135.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€7.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P818 csonk 3/4 hüvelykes 10 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€12.49 /Mértékegység