Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV20 mellbimbó 3/4 hüvelyk 11 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VYN

APPROVED VENDOR 2WV20 csonk 3/4 hüvelykes 11 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AC3VYN Típus: 2WV20

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€23.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz11 "
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKK8 Bimbó 3/4 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelyk horganyzott acél | AB3DHT 1RKK81.5 "Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€11.47
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKL3 Bimbó 3/4 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott acél | AB3DHX 1RKL36"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€30.40
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P804 Csipke 3/4 hüvelykes záró horganyzott hegesztett acél | AE9ZAA 6P804közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€3.96
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6P805 Bimbó 3/4 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAB 6P8051.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.28
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6P812 Bimbó 3/4 hüvelyk 5 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAJ 6P8125"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€7.54
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6P813 Bimbó 3/4 hüvelyk 5-1 / 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAK 6P8135.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€9.11
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6P814 Csipke 3/4 hüvelyk 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAL 6P8146"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€9.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV20 csonk 3/4 hüvelykes 11 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€23.80 /Mértékegység