Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6NFA5 Sheet Nylon Off White 1/16 Inch T 24 x 48 In | AE9XVM

APPROVED VENDOR 6NFA5 Sheet Nylon Off White 1/16 Inch T 24 x 48 In

Raktáron
Tétel: AE9XVM Modell: 6NFA5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€124.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagExtrudált nylon 6/6
Anyag típusaTermészetes fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
Szakítószilárdság11,500 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3374
Hajó magassága (cm)0.15
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélesség tűrésszínekHosszHosszúság toleranciaSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UTB7 lap nejlon fehér 1/16 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3QBV 1UTB7+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€20.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTC1 Nylon, fehér 3/32 hüvelykes T 12 x 12 hüvelykes | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€28.08
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTC4 lap nejlon fehér 1/8 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€37.74
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTC7 lap nejlon fehér 3/16 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€59.14
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTD1 lap nejlon fehér 1/4 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€57.41
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTD4 lap nejlon fehér 3/8 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€81.15
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTD7 lap nejlon fehér 1/2 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€103.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFA5 Sheet Nylon Off White 1/16 Inch T 24 x 48 In
€124.93 /Mértékegység