JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEF4 Nylong rúd törtfehér 3-3/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TVF

APPROVED VENDOR 6MEF4 rúd Nylong törtfehér 3-3/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AE9TVF Modell: 6MEF4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€977.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekOff White
Átmérő3.75 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz4 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.00 "
AnyagNejlon
Max. Hőmérséklet210 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság11,500 psi
típusExtrudált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.404
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE1 Nylong rúd törtfehér 1-1/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUR 6MEE11.125 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€182.62
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE2 Nylong rúd törtfehér 1-3/4 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUT 6MEE21.75 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€405.47
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE3 Nylong rúd törtfehér 1-3/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUU 6MEE31.375 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€161.84
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE4 Nylong rúd törtfehér 1-5/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUV 6MEE41.625 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€264.32
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE5 rúd Nylong törtfehér 1-7/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUW 6MEE51.875 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€297.90
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE6 rúd Nylon törtfehér, 1 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUX 6MEE61"+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€142.96
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE7 Nylong rúd törtfehér 2-1/2 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUY 6MEE72.5 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€535.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEF4 rúd Nylong törtfehér 3-3/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság
€977.62 /Mértékegység