APPROVED VENDOR 6MEF3 Rod Nylong Off White 3-1/4 Inch Diameter x 4 Feet Length | AE9TVE

APPROVED VENDOR 6MEF3 rúd Nylong törtfehér 3-1/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AE9TVE Modell: 6MEF3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekOff White
Átmérő3.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz4 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.00 "
AnyagNejlon
Max. Hőmérséklet210 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság11,500 psi
típusExtrudált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.93
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE1 Nylong rúd törtfehér 1-1/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUR 6MEE11.125 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€91.84
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE2 Nylong rúd törtfehér 1-3/4 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUT 6MEE21.75 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€205.13
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE3 Nylong rúd törtfehér 1-3/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUU 6MEE31.375 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€137.47
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE4 Nylong rúd törtfehér 1-5/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUV 6MEE41.625 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€224.52
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE5 rúd Nylong törtfehér 1-7/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUW 6MEE51.875 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€256.33
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE6 rúd Nylon törtfehér, 1 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUX 6MEE61"+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€66.73
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEE7 Nylong rúd törtfehér 2-1/2 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TUY 6MEE72.5 "+ 0.015 / -0.000 "8 láb.€454.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEF3 rúd Nylong törtfehér 3-1/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság
€613.82 /Mértékegység